咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202271
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202271 6
202271 8
202271 10
202271 12
202271 16
202271 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
21mm
8mm
21mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
36mm
16mm
36mm
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
销售价 数量
 
1051.57
1287.09
2257.39
3257.27
7332.71
13681.98

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202271 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果
提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品编号为 202014。

技术参数
标准
工厂标准
切削加工策略
MTC
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
型号
W
内冷式
涂层
DLC
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
蜂窝夹层板
有条件适用
湿,最小
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
空气
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
有条件适用
铜锌合金
适用
高密度聚乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
尼龙 66
适用
铝合金
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加