咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐高电压 安全鞋
商品编号
092935 46
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:耐高电压 安全鞋
商品编号:092935 46
特性:耐燃油
颜色:白色
包头材料:钢
防护等级:SB
安全鞋的欧盟尺码:46
系列:ACIFORT
产品类别:橡胶靴
性别:男式 | 通用款

更多参数>>

应用
工业、能源行业

标准
EN ISO 20345:2011 SB FO SRA / EN 50321 cl.0.

技术说明
安全靴 ACIFORT SAFETY HIGH VOLTAGE,适合在机械环境中在高电压下作业。独一无二的材料成分,舒适而耐抗性强的靴子。
  • Acifort® 面料。
  • Acifort® 运动鞋底,绿色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加