咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质金属圆形锯片 Drytec 320x25.4
硬质金属圆形锯片 Drytec 320x25.4
商品编号
078242 72
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质金属圆形锯片 Drytec 320x25.4
商品编号:078242 72
适合材料:用于厚壁材料
齿数:72
锯片直径D:320
孔直径:25.4
适合于:078234,规格尺寸 8320
刀具材料:HM
切宽 B:2.2
齿数,非常适用于:材料厚度 2.5 − 4 mm
产品类别:圆锯片

更多参数>>

提示
可按需提供其他专用锯片,例如用于铝、不锈钢。

技术说明
硬质金属圆锯片,实现精准切割。
  • 职业安全:薄壁型、低振动、降噪。
  • 使用寿命极长。
  • 切割质量高。
  • 可打磨 5 次。
  • 通用于钢材、塑料、非铁金属(不适用于编号 078236)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加