咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属软管系统 1/4 英寸 型号 SET-1
商品编号
084410 SET-1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属软管系统 1/4 英寸 型号 SET-1
商品编号:084410 SET-1
产品类别:冷却系统

更多参数>>

提示
规格 SET-1 至 SET-4 预装有完整管线,可直接连接。所有系统规格 (0-3) 以及所有相关的单独部件(如连接件、转接头或喷嘴)可按需提供。

Supplied with table use
完整导线 135 mm
包含:
1x 转接头 1/4 英寸
5x 基础件 25mm
1x 圆形喷嘴,直径 4mm
1x 螺母,规格尺寸 1

技术说明
由不锈钢制成的柔性冷却液软管系统,用于精确传输冷却润滑剂和空气。金属铰接式软管经过预紧处理,因此能够可靠地保持位置。适用于最高 50 bar 的压力。

技术说明
由不锈钢制成的柔性冷却液软管系统,用于精确传输冷却润滑剂和空气。金属铰接式软管经过预紧处理,因此能够可靠地保持位置。适用于最高 50 bar 的压力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加