咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 右向
商品编号
290094
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290094 10
290094 12
290094 16
工作范围
工作轮
带肩螺栓
柄部 宽度
柄部高度
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
适用于滚花锪孔直径 d3
0mm - 15mm
299927 1
299925 1
10mm
10mm
6mm
6mm
15mm
11mm
0mm - 15mm
299927 1
299925 1
12mm
12mm
6mm
6mm
15mm
11mm
0mm - 15mm
299927 1
299925 1
16mm
16mm
6mm
6mm
15mm
11mm
销售价 数量
 
7831.20
7831.20
7831.20

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 右向
商品编号:290094 16
技术说明

  • 最小压力,降低了工件和机床的受力。
  • 同步主轴,可更方便地调整滚花刀架和顶尖高度。

刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
技术参数
配套适用的滚花牙型
RAA 2×AA
切削方向
左和右
属性
工作范围
0mm - 15mm
工作轮
299927 1
带肩螺栓
299925 1
柄部 宽度
16mm
柄部高度
16mm
用于滚花孔直径 d2
6mm
用于滚花宽度 b
6mm
用于滚花直径 d1
15mm
适用于滚花锪孔直径 d3
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加