咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1000 ESD,S1 NB 欧盟鞋码 42
商品编号
092511 42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1000 ESD,S1 NB 欧盟鞋码 42
商品编号:092511 42
静电性能:EGB/ESD
颜色:黑色 / 蓝色
鞋底材料:TPU Athletic
包头材料:铝合金
标准:衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
防护等级:S1
安全鞋的欧盟尺码:42.0
系列:VD PRO
产品类别:安全凉鞋
性别:通用款 | 男式

更多参数>>

提示
宽规格 XB 参见编号 092512。
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46。可按欧盟鞋码 36 – 50 订货。

标准
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术说明
VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。
  • 超轻珊瑚绒面料。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Athletic ESD,浅蓝色。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

凉鞋具有双搭扣和大面积通风式设计。
配有 SECURA VARIO® 减震后跟。
配有真皮内底。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加