咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
8 mm 刀身 六角 六角 4 mm
商品编号
659878 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:8 mm 刀身 六角 六角 4 mm
商品编号:659878 4
驱动型式:六角螺丝起子
总长度:140
使用长度:124
六角:4.0
产品类别:一字套筒旋具头

更多参数>>

提示
其他可更换刀杆参见编号 659870 – 659884。

适用于
扭力螺丝起子,编号 659906 / 659908 / 659911 规格尺寸 1600(至产品目录 48)以及 659912 / 659957 和 659958 规格尺寸 1600(至产品目录 55),以及带折叠柄的螺丝刀系列,编号 667625(至产品目录 50)/ 667645(至产品目录 55)。

技术说明
刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。
表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加