咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
去毛刺锪钻 90°
商品编号
150065
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150065 5
150065 10
150065 15
150065 20
150065 25
头部直径
总长度 L
柄直径 Ds
用于钻孔直径
10mm
46mm
6mm
2mm - 5mm
14mm
55mm
8mm
5mm - 10mm
20mm
65mm
10mm
10mm - 15mm
28mm
85mm
12mm
15mm - 20mm
30mm
95mm
15mm
20mm - 25mm
销售价 数量
 
203.29
266.52
507.67
930.96
1070.31

商品详情

商品名称:去毛刺锪钻 90°
商品编号:150065 5
技术说明

特殊的刀刃构造,实现轻松的切削加工,并且可以起到卷屑效果。通过倾斜的孔,朝刀柄方向实现排屑。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
内冷式
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
头部直径
10mm
总长度 L
46mm
柄直径 Ds
6mm
用于钻孔直径
2mm - 5mm
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加