咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT精密锥形锪钻,超长型 90°
商品编号
150372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150372 6,3
150372 8,3
150372 10,4
150372 12,4
150372 16,5
150372 20,5
150372 25
150372 31
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
预钻孔直径
h9
3
6.3mm
154mm
1.5mm
5mm
M3
0.09mm/rev
1.5mm
h9
3
8.3mm
155mm
2mm
6mm
M4
0.09mm/rev
2mm
h9
3
10.4mm
157mm
2.5mm
6mm
M5
0.12mm/rev
2.5mm
h9
3
12.4mm
158mm
2.8mm
8mm
M6
0.12mm/rev
2.8mm
h9
3
16.5mm
161mm
3.2mm
10mm
M8
0.14mm/rev
3.2mm
h9
3
20.5mm
164mm
3.5mm
10mm
M10
0.16mm/rev
3.5mm
h9
3
25mm
168mm
3.8mm
10mm
M12
0.2mm/rev
3.8mm
h9
3
31mm
190mm
4.2mm
12mm
M16
0.2mm/rev
4.2mm
销售价 数量
 
646.07
674.81
742.17
794.71
994.57
1371.97
1961.82
3435.40

商品详情

商品名称:GARANT精密锥形锪钻,超长型 90°
商品编号:150372 8,3
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。锪钻整体锻造磨削而成。
精密锥形锪钻,加工公差精度优于 DIN335-C,配有加长型圆柱形刀柄。
技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀具材料
HSS
标准
工厂标准
内冷式
刀柄
圆柱柄
涂层
没有涂层
属性
刀柄公差
h9
切刃数 Z
3
外径
8.3mm
总长度 L
155mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
预钻孔直径
2mm
应用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加