咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角板牙
商品编号
142060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
142060 G1
142060 G1.1/2
142060 G1.1/4
142060 G1/2
142060 G1/4
142060 G1/8
142060 G2
142060 G3/4
142060 G3/8
公差等级
切削方向
扳手开口度
每英寸螺距
螺纹直径
螺纹规格
高度
A
60mm
11
33.25mm
G1
18mm
A
85mm
11
47.8mm
G1.1/2
22mm
A
70mm
11
41.91mm
G1.1/4
20mm
A
41mm
14
20.96mm
G1/2
14mm
A
36mm
19
13.16mm
G1/4
10mm
A
27mm
28
9.73mm
G1/8
11mm
A
100mm
11
59.61mm
G2
22mm
A
50mm
14
26.44mm
G3/4
16mm
A
41mm
19
16.66mm
G3/8
14mm
销售价 数量
 
3101.84
5725.20
4108.29
1409.09
1082.28
953.62
7160.62
2557.38
1409.09

商品详情

商品名称:GARANT六角板牙
商品编号:142060 G1/8
技术说明

六棱板牙,不带卷屑槽;适应螺纹修复。
应用

用于加工圆柱形惠氏管螺纹 DIN ISO 228/1。
技术参数
螺纹种类
G
标准
DIN 382
刀具材料
HSS
螺纹断面角
55degrees
属性
公差等级
A
切削方向
扳手开口度
27mm
每英寸螺距
28
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
高度
11mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加