咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
张紧钩带环形凸缘 M12
商品编号
370071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370071 1
370071 2
370071 3
370071 4
370071 5
370071 6
Fmax
H1
型号
最大扭矩
螺纹 M
长度 1
高度 H2
13.5kN
50mm - 65mm
1
45Nm
M12
40mm
27mm
12.6kN
50mm - 65mm
2
45Nm
M12
50mm
29mm
11.7kN
50mm - 65mm
3
45Nm
M12
60mm
29mm
13.5kN
65mm - 80mm
4
45Nm
M12
40mm
27mm
12.6kN
65mm - 80mm
5
45Nm
M12
50mm
29mm
11.7kN
65mm - 80mm
6
45Nm
M12
60mm
29mm
销售价 数量
 
934.93
969.01
993.36
969.01
1017.71
1042.06

商品详情

商品名称:张紧钩带环形凸缘 M12
商品编号:370071 6
适用于

高度元件,编号 370078。
应用

直接拧入一个网格孔中,也不带下沉。
以节省空间的方式夹紧工件。
以节省空间的方式夹紧工件。
技术说明

完全由调质钢制成并经过氧化处理。
属性
Fmax
11.7kN
H1
65mm - 80mm
型号
6
最大扭矩
45Nm
螺纹 M
M12
长度 1
60mm
高度 H2
29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加