咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 倒角铣刀 MTC
商品编号
215152
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215152 15
215152 30
215152 45
215152 60
215152 75
hmax 时的齿进给量
切槽时的最大切割深度 ap max
可达到的倒角宽度 b
可达到的倒角长度 l
可达到的倒角高度 h
安装孔直径
总长度 L
最大直径 D1
最小直径 D
有效切刃数量 Zeff
系列
角度 γ
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
0.4mm
7.5mm
27.8mm
29.5mm
7.5mm
27mm
50mm
92mm
35mm
3
Softcut®
15degrees
219808(15IP;3.8 Nm)
6
AP.T 1805..
0.2mm
14mm
24.3mm
29.5mm
14mm
27mm
50mm
85mm
35mm
3
Softcut®
30degrees
219808(15IP;3.8 Nm)
6
AP.T 1805..
0.14mm
20mm
20mm
29.5mm
20mm
27mm
50mm
76mm
35mm
3
Softcut®
45degrees
219808(15IP;3.8 Nm)
6
AP.T 1805..
0.12mm
24.3mm
14mm
29.5mm
24.3mm
27mm
50mm
64mm
35mm
3
Softcut®
60degrees
219808(15IP;3.8 Nm)
6
AP.T 1805..
0.11mm
27.8mm
7.5mm
29.5mm
27.8mm
22mm
60mm
50mm
35mm
3
Softcut®
75degrees
219808(15IP;3.8 Nm)
6
AP.T 1805..
销售价 数量
 
8137.26
8137.26
8137.26
8137.26
8137.26

商品详情

商品名称:Softcut® 倒角铣刀 MTC
商品编号:215152 15

应用

用于在钢铁领域进行大尺寸倒角加工。特别适合粗加工或者半粗加工。
技术说明

坚固的插入式倒角铣刀。多面镶嵌转位刀片可保证切削稳定,并承受横向和纵向力。
提示

可获得无阶梯表面。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP

技术参数
柄类型
带有安装孔
刀具更换
PowerCard
内冷式
切削加工策略
MTC
切刃间距
不相同
属性
hmax 时的齿进给量
0.4mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.5mm
可达到的倒角宽度 b
27.8mm
可达到的倒角长度 l
29.5mm
可达到的倒角高度 h
7.5mm
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
最大直径 D1
92mm
最小直径 D
35mm
有效切刃数量 Zeff
3
系列
Softcut®
角度 γ
15degrees
转位刀片螺栓套件
219808(15IP;3.8 Nm)
转位式刀片数量
6
配套适用的转位刀片
AP.T 1805..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加