咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
张紧钩带环形凸缘 M8
商品编号
370070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370070 1
370070 2
370070 3
370070 4
370070 5
370070 6
Fmax
H1
型号
最大扭矩
螺纹 M
长度 1
高度 H2
7.9kN
35mm - 45mm
1
20Nm
M8
20mm
14mm
7.3kN
35mm - 45mm
2
20Nm
M8
25mm
14mm
6.7kN
35mm - 45mm
3
20Nm
M8
30mm
14mm
7.9kN
45mm - 55mm
4
20Nm
M8
20mm
14mm
7.3kN
45mm - 55mm
5
20Nm
M8
25mm
14mm
6.7kN
45mm - 55mm
M 8
20Nm
M8
30mm
14mm
销售价 数量
 
774.24
779.10
791.28
791.28
798.59
810.76

商品详情

商品名称:张紧钩带环形凸缘 M8
商品编号:370070 6
技术说明

完全由调质钢制成并经过氧化处理。
应用

直接拧入一个网格孔中,也不带下沉。
以节省空间的方式夹紧工件。
以节省空间的方式夹紧工件。
适用于

高度元件,编号 370077。
属性
Fmax
6.7kN
H1
45mm - 55mm
型号
M 8
最大扭矩
20Nm
螺纹 M
M8
长度 1
30mm
高度 H2
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加