咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切换定位器 平,内螺纹
商品编号
370058
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M
  • M3
  • M5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370058 M3
370058 M5
凸缘长度 L2
外径 D
外径 D1
最大承载能力(静态)
螺纹 M
长度 1
3.5mm
12mm
7.2mm
10kN
M3
11mm
6.3mm
28mm
20mm
90kN
M5
25mm
销售价 数量
 
297.03
523.46
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • M3
  • M5
数量:

商品详情

商品名称:切换定位器 平,内螺纹
商品编号:370058 M3
提示

可以与摆动夹具 - 编号 370085 − 370086 或张紧钩 - 编号 370073 和 370074 组合使用。
应用

在夹具制造中用作挡块、支架和压块。
技术说明

  • 基体由调质钢制成并经过磷化处理。
  • 滚珠已防扭转固定。

滚珠由滚珠轴承钢制成。
带有内螺纹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加