咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀盘延长件 短型
商品编号
301105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301105 16
301105 22
301105 27
301105 32
301105 40
A
刀杆直径 d1
外径 D
总长度 L
17mm
16mm
38mm
45mm
19mm
22mm
48mm
45mm
21mm
27mm
60mm
45mm
24mm
32mm
78mm
45mm
27mm
40mm
89mm
45mm
销售价 数量
 
1614.45
1697.68
1789.30
2072.24
2430.01

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:刀盘延长件 短型
商品编号:301105 40
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

特种扳手编号 309840,
备用螺栓编号 301107;301108;301111,
备用螺栓编号 301109,用于连接 2 个短型延长件(2×45 mm)。
应用

用于灵活延长刀头座。代替昂贵定制生产的经济之选。3 种可行的应用选项:短款 (45 mm) 或长款 (70 mm) 延长杆或是最大组合两个短款延长杆 (2×45 mm)。
技术说明

锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
技术参数
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 3µm
属性
A
27mm
刀杆直径 d1
40mm
外径 D
89mm
总长度 L
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加