咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60°
商品编号
320645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320645 2
320645 3
320645 4
320645 5
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
32mm
0.005mm
15mm
6000min-1
64mm
2
200kg
19.5mm
34mm
0.005mm
15mm
6000min-1
64mm
3
400kg
19.5mm
43mm
0.005mm
20mm
6000min-1
77mm
4
800kg
27mm
58mm
0.005mm
30mm
4000min-1
105mm
5
1600kg
37mm
销售价 数量
 
3159.45
3321.68
4457.38
6387.19

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60°
商品编号:320645 5
应用

主要适用于各种类型车床上小型或特小型部件的加工。
技术说明

  • 轻型规格,采用细长壳体。
  • 可实现高径向跳动精度的精密滚动轴承。
  • 持续润滑免维护。
  • 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。
  • MK 刀柄硬化和磨削处理。

顶尖角 60°。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
58mm
最大径向偏差
0.005mm
最大顶尖直径 60° A
30mm
最高转速
4000min-1
有效长度 B
105mm
莫氏锥
5
适用工件重量
1600kg
顶尖长度 C
37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加