咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头 Supra 搭配 SKS
商品编号
341455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341455 10/12
341455 13/12
341455 13/16
型号
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
10/12
40.2mm
0mm - 10mm
12.065mm
B 12
86.1mm
13/12
42.5mm
1mm - 13mm
12.065mm
B 12
90mm
13/16
42.8mm
1mm - 13mm
15.733mm
B 16
89.3mm
销售价 数量
 
1250.01
1367.60
1367.60

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头 Supra 搭配 SKS
商品编号:341455 13/12
技术说明

对于冲击钻具有夹紧力保护(SKS)。适用于左旋和右旋加工。
带 DIN 238 锥形孔的钻夹头
应用

安装在编号为 342300 − 342887 的心轴上或直接安装在机器轴内。
属性
型号
13/12
外径
42.5mm
夹紧范围
1mm - 13mm
最大钻夹头锥孔直径
12.065mm
钻夹头锥孔
B 12
钻夹头长度 闭合后
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加