咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203015 3
203015 4
203015 5
203015 6
203015 8
203015 10
203015 12
203015 14
203015 16
203015 18
203015 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.015mm
0.012mm
2.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.015mm
0.012mm
3.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.025mm
0.025mm
4.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
21mm
8mm
21mm
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.04mm
0.025mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.045mm
0.04mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.05mm
0.04mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.055mm
0.05mm
13.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
36mm
16mm
36mm
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.055mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
36mm
18mm
36mm
104mm
42mm
18mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.07mm
17.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
20mm
41mm
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
619.99
619.99
619.99
619.99
863.74
1347.89
1726.05
2859.78
3454.67
4337.27
5478.77

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203015 3
技术说明

HPC 铣刀,带有全新开发的高性能涂层出色的使用寿命最佳切削加工各种不同的不锈钢。可以较高的切削速度使用,也非常适合于最高约 1100 N/mm2 的钢。
技术参数
标准
DIN 6527
刀柄公差
h6
型号
N
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.4×D,针对修边 -
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
涂层
AlCrN
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
8mm
总长度 L
57mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
13mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.015mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.012mm
颈位直径 D1
2.8mm
齿数 Z
4
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 44
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
TOOLOX 33
有条件适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加