商品详情
- 商品名称:工装裤 手工业 成衣尺寸 DE 24
- 商品编号:091837 24
- 颜色:黑色 / 灰色
- 规格尺寸 FR:44C
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100
- 成衣尺寸 DE:24
- 材料基重 / 布料密度:300
- 标准:EN 14404
- 全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
- 清洗:60 °C 彩色衣物
- 规格尺寸 IT:44C
- 规格尺寸 ES:44C
- 产品类别:工装裤
- 性别:男式
更多参数>>
技术说明
手工业工装裤,采用诸多
实用设计。- 塑料裆部拉链。
- CORDURA® 加固后臀兜,带叠褶,舒适型更高。
- 3 层内部裤缝。
- 腿部口袋带叠褶以及笔袋、小兜、灵活的手机袋和可拆下的证件袋。
- 加固量尺兜,带有刀扣和笔袋。
- 牢固的护膝袋,采用 CORDURA® 弹力织物,具有最理想的贴合性。
- 包含护膝,编号 091495 和编号 091497 在内,经过 EN 14404 认证。
功能性工装裤,带
便利的裤袋和预成型裤腿,因而具有出色的贴合性。
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加