商品详情
- 商品名称:手套(副) 6345 // SKIN FLEX 3D 手套尺码 9
- 商品编号:094532 9
- 切削类型:精密性
- 涂层:丁腈
- 静电性能:EGB/ESD
- 颜色:黑色 / 灰色
- 内容:1.0
- 载体材料:尼龙
- 应用:可重复使用
- 手套特性:适用于触摸屏
- 编织技术:18G
- EN 388:3X31C
- 手套类型:防割手套
- 防护类型:类别 II
更多参数>>
提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。
标准
EN 388; EN ISO 21420
技术说明
SKIN FLEX 3D 6345。18G 针织技术和 3D FIT 确保极高的灵活性和充分贴合。带有加固的虎口部位。适用于触摸屏。适用于 ESD 工位。