咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Tech-Line BINO LED 双目放大镜 放大率(x 倍) 2
商品编号
490952 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Tech-Line BINO LED 双目放大镜 放大率(x 倍) 2
商品编号:490952 2
所含电池数量:3
工作距离:250
电池类型:Micro, AAA
供电:电池驱动
重量:185
放大率(x 倍):2
产品类别:放大镜

更多参数>>

技术说明
Tech-Line BINO LED 放大镜配有金属镶嵌、可更换的硅酸盐玻璃透镜以及功能强大的旋转式 LED 照明系统。光色为 6000 K。可通过弹性橡皮筋调节。
高品质双目放大镜采用防刮型可更换透镜,提供边缘清晰、无失真的成像效果,具有出色的景深。双手自由作业,因此具备最高的工位灵活性。放大镜可固定到眼镜上,因此是眼镜佩戴者的理想选择。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加