首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
模块化孔加工
整体锪钻
模块化锪钻
铰刀
模块化孔加工
定心钻
可转位式钻头
镗刀
可转位式钻头
KUB Trigon 转位钻头 3×D ABS 50 22 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
KUB Trigon 转位钻头 3×D ABS 50 22 mm
商品编号
236635 22
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KOMET®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
定心钻
可转位式钻头
镗刀
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
KOMET®
最近浏览
清空
KUB Trigon 转位钻头 3×D ABS 50 22 mm
¥6038.37 元
起
T 恤衫 Coolmax 男女通用尺码 2XL
¥327.26 元
起
低帮鞋,黑色 SENEX PRO ESD, S3 欧盟鞋码 44
¥1165.31 元
起
螺栓剪头钳 CombiCUT 总长度 370 mm
¥1340.53 元
起
Insert, Indent crimp
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:KUB Trigon 转位钻头 3×D ABS 50 22 mm
商品编号:236635 22
最大调节限值 V
max
:0.5
公称直径 D
C
:22.0
产品类别:转位刀片钻头
系列:KUB Trigon®
有效长度 L
1
:66.0
转位刀片螺栓套件:239652 6IP2 (1.0 Nm)
顶角:180
刀柄:ABS
ISO 代码,转位刀片:WOEX 040304 18-...
USP1:带 ABS® 柄
内冷式:是
通过设备调节可获得的最大直径:23.0
更多参数>>
应用
配套转位刀片,编号 236740 − 237080。
提示
注意:在钻头钻通时会有一个圆盘脱落。如工件旋转则存在事故风险!请采取保护措施。
可按需提供
——左侧切销;− 2×D,− 其他 ⌀;− 特殊规格 − 可实现低振动加工的 ABS 扭转振动缓冲器,同时确保最大耐久性及最小噪音级。
供货范围
配套提供可转位刀片夹紧螺钉(不提供可转位刀片)。
技术说明
特殊的加工方法,拥有高刚性超大排屑槽。
转位刀片采用无退刀痕迹的镗孔特殊定位方法,同时尺寸精度极高(通常 ±0.1 mm)。
内冷系统直接作用于刀刃(经精细设计的几何结构,可实现理想的最小润滑量)。
仅需 3 − 10 bar 冷却剂压力。
钻头旋转或工件旋转均适用。
钻头的轴偏置量:与 ⌀ 相关,最大 1.5 mm。
规格参数
最大调节限值 V
max
0.5
公称直径 D
C
22.0
产品类别
转位刀片钻头
系列
KUB Trigon®
有效长度 L
1
66.0
转位刀片螺栓套件
239652 6IP2 (1.0 Nm)
顶角
180
刀柄
ABS
ISO 代码,转位刀片
WOEX 040304 18-...
USP1
带 ABS® 柄
内冷式
是
通过设备调节可获得的最大直径
23.0
钻削应用
中心钻头 | 通孔 | 凸球面 | 有条件适用,横向钻孔 | 开环形槽 | 倾斜脱离 | 倾斜钻进
转位刀片钻头最大钻深
3×D
切刃数 Z
1
ABS柄直径Ds-整型-Ⅰ
50
悬伸长度 L
A
101.0
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订