咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花刀 通用
商品编号
290200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290200 10
290200 12
290200 16
290200 20
290200 25
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
3mm - 50mm
10mm
10mm
8mm
4mm
15mm
299920 5
3mm - 50mm
12mm
12mm
8mm
4mm
15mm
299920 5
3mm - 50mm
16mm
16mm
8mm
4mm
15mm
299920 5
10mm - 300mm
20mm
20mm
8mm
6mm
25mm
299920 1
10mm - 300mm
25mm
25mm
8mm
6mm
25mm
299920 1
销售价 数量
 
6563.58
6563.58
6563.58
6840.17
6984.82

商品详情

商品名称:滚花刀 通用
商品编号:290200 25
技术说明

模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
硬质合金轴套,更加耐磨。
通过调整间隙来快速调节刀具。
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
技术说明
3 点支承,确保准确的轴位置。径向和轴向防转装置,以实现最佳的刀具引导。
技术参数
切削方向
左和右
配套适用的滚花牙型
RAA 1×BR30° RAA 1×BL30° RBR30° 1×AA RBL30° 1×AA -
属性
工作范围
10mm - 300mm
柄部 宽度
25mm
柄部高度
25mm
用于滚花孔直径 d2
8mm
用于滚花宽度 b
6mm
用于滚花直径 d1
25mm
硬质合金轴衬,盖环,螺栓
299920 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加