咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 通用
商品编号
290020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290020 20
290020 25
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
活销
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
3.5mm - 65mm
20mm
20mm
299910 8
6mm
8mm
25mm
3.5mm - 65mm
25mm
25mm
299910 8
6mm
8mm
20mm 25mm
销售价 数量
 
7480.12
7480.12

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 通用
商品编号:290020 25
提示

使用直径 25 mm 滚花轮时,工作范围扩展到 0 - 65 mm。
技术说明

刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
  • 最小压力,降低了工件和机床的受力。
  • 同步主轴,可更方便地调整滚花刀架和顶尖高度。

  • 可以通过旋转滚花刀架,来扩大加工的范围。
  • 可以更换卡爪(卡爪套件请详询),从而实现直至凸肩的滚花加工。

技术参数
配套适用的滚花牙型
RAA 2×AA RGE30° BL/BR30° RGE45° BL/BR45° -
切削方向
左和右
属性
工作范围
3.5mm - 65mm
柄部 宽度
25mm
柄部高度
25mm
活销
299910 8
用于滚花孔直径 d2
6mm
用于滚花宽度 b
8mm
用于滚花直径 d1
20mm 25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加