咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 通用
商品编号
290010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290010 10
290010 12
290010 16
290010 20
290010 25
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
活销
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
3mm - 25mm
10mm
10mm
299910 5
4mm
4mm
10mm
3mm - 25mm
12mm
12mm
299910 5
4mm
4mm
10mm
6mm - 60mm
16mm
16mm
299910 6
4mm
6mm
15mm
10mm - 110mm
20mm
20mm
299910 4
6mm
8mm
20mm
15mm - 220mm
25mm
25mm
299910 4
6mm
8mm
25mm
销售价 数量
 
3034.19
3034.19
3034.19
3597.27
3880.54

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 通用
商品编号:290010 25
技术说明

刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
技术说明
Click-Pin:可以实现滚花轮快速且安全的更换。
技术参数
配套适用的滚花牙型
RAA 2×AA RGE30° BL/BR30° RGE45° BL/BR45° -
切削方向
左和右
属性
工作范围
15mm - 220mm
柄部 宽度
25mm
柄部高度
25mm
活销
299910 4
用于滚花孔直径 d2
6mm
用于滚花宽度 b
8mm
用于滚花直径 d1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加