咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 通用
商品编号
290004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290004 20
290004 25
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
活销
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
8mm - 200mm
20mm
20mm
299910 4
6mm
8mm
20mm 25mm
8mm - 200mm
20mm
25mm
299910 4
6mm
8mm
25mm
销售价 数量
 
2257.84
2257.84

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 通用
商品编号:290004 25
技术说明

刀柄上边缘 = 刀尖高度
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
Click-Pin:可以实现滚花轮快速且安全的更换。
模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
技术参数
配套适用的滚花牙型
RBL 1×BR RGV30° 1×GE30° RBR 1×BL RAA 1×AA RGE30° 1×GV30° -
切削方向
左和右
属性
工作范围
8mm - 200mm
柄部 宽度
20mm
柄部高度
25mm
活销
299910 4
用于滚花孔直径 d2
6mm
用于滚花宽度 b
8mm
用于滚花直径 d1
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加