咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花成型刀具 右向
商品编号
290000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290000 10
290000 12
290000 16
工作范围
柄部 宽度
柄部高度
活销
用于滚花孔直径 d2
用于滚花宽度 b
用于滚花直径 d1
3mm - 50mm
10mm
10mm
299910 1
4mm
4mm
15mm
3mm - 50mm
12mm
12mm
299910 1
4mm
4mm
10mm 15mm
3mm - 50mm
16mm
16mm
299910 2
4mm
4mm
15mm
销售价 数量
 
1580.80
1580.80
1580.80

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:滚花成型刀具 右向
商品编号:290000 16
技术说明

刀柄上边缘 = 刀尖高度
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。
硬质合金滚销,更加耐磨。
Click-Pin:可以实现滚花轮快速且安全的更换。
技术参数
配套适用的滚花牙型
RAA 1×AA RGE30° 1×GV30° RBR 1×BL RBL 1×BR RGV30° 1×GE30° -
属性
工作范围
3mm - 50mm
柄部 宽度
16mm
柄部高度
16mm
活销
299910 2
用于滚花孔直径 d2
4mm
用于滚花宽度 b
4mm
用于滚花直径 d1
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加