咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号
234000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
234000 14
234000 14,5
234000 15
234000 15,5
234000 16
234000 16,5
234000 17
234000 17,5
234000 18
234000 18,5
234000 19
234000 19,5
234000 20
234000 20,5
234000 21
234000 21,5
234000 22
234000 22,5
234000 23
234000 23,5
234000 24
234000 24,5
234000 25
234000 25,5
234000 26
234000 26,5
234000 27
234000 27,5
234000 28
234000 28,5
234000 29
234000 29,5
234000 30
234000 30,5
234000 31
234000 31,5
234000 32
234000 32,5
234000 33
234000 33,5
234000 34
234000 34,5
234000 35
234000 35,5
234000 36
234000 36,5
234000 37
234000 37,5
234000 38
234000 38,5
234000 39
234000 39,5
234000 40
234000 40,5
234000 41
234000 41,5
234000 42
234000 42,5
234000 43
234000 43,5
234000 44
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
SOGX 050204
14
1
41mm
0.25mm
28mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
14.5
1
44mm
0.25mm
30mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
15
1
44mm
0.25mm
30mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
19/32inch
SOGX 050204
15.5
1
48mm
0.25mm
15.5mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 050204
16
1
48mm
0.25mm
32mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 5IP (0.38 Nm)
SOGX 060305
16.5
1
51mm
0.25mm
16.5mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17
1
51mm
0.25mm
34mm
20mm
50mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
17.5
1
53mm
0.25mm
36mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
11/16inch
SOGX 060305
18
1
53mm
0.25mm
36mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
18.5
1
56mm
0.25mm
38mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
SOGX 060305
19
1
56mm
0.25mm
19mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP2 (0.6 Nm)
3/4inch
SOGX 070306
19.5
1
58mm
0.25mm
40mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20
1
58mm
0.25mm
40mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
20.5
1
61mm
0.25mm
42mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21
1
61mm
0.25mm
42mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
21.5
1
63mm
0.25mm
44mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
27/32inch
SOGX 070306
22
1
63mm
0.25mm
44mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 070306
22.5
1
66mm
0.25mm
46mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 6IP1 (1.0 Nm)
SOGX 080407
23
1
66mm
0.25mm
46mm
25mm
56mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
23.5
1
68mm
0.25mm
48mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24
1
68mm
0.25mm
48mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
24.5
1
71mm
0.25mm
24.5mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25
1
71mm
0.25mm
50mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
25.5
1
73mm
0.25mm
52mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
1inch
SOGX 080407
26
1
73mm
0.25mm
52mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 080407
26.5
1
76mm
0.25mm
54mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 8IP (1.3 Nm)
SOGX 100408
27
1
76mm
0.25mm
54mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/16inch
SOGX 100408
27.5
1
78mm
0.25mm
56mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28
1
78mm
0.25mm
56mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
28.5
1
81mm
0.25mm
58mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 1/8inch
SOGX 100408
29
1
81mm
0.25mm
58mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
29.5
1
83mm
0.25mm
60mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30
1
83mm
0.25mm
60mm
32mm
60mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
30.5
1
86mm
0.25mm
62mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 100408
31
1
86mm
0.25mm
62mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
1 7/32inch
SOGX 100408
31.5
1
88mm
0.25mm
64mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 10IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32
1
88mm
0.25mm
64mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
32.5
1
91mm
0.25mm
66mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 9/32inch
SOGX 110509
33
1
91mm
0.25mm
66mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
33.5
1
93mm
0.25mm
68mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34
1
93mm
0.25mm
68mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
34.5
1
96mm
0.25mm
70mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
35
1
96mm
0.25mm
70mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 3/8inch
SOGX 110509
35.5
1
98mm
0.25mm
71mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36
1
98mm
0.25mm
72mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 110509
36.5
1
101mm
0.25mm
74mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
1 7/16inch
SOGX 110509
37
1
101mm
0.25mm
74mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 15IP (2.8 Nm)
SOGX 130511
37.5
1
103mm
0.25mm
76mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
38
1
103mm
0.25mm
76mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 1/2inch
SOGX 130511
38.5
1
106mm
0.25mm
78mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39
1
106mm
0.25mm
78mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
39.5
1
108mm
0.25mm
80mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40
1
108mm
0.25mm
80mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
40.5
1
111mm
0.25mm
82mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 19/32inch
SOGX 130511
41
1
111mm
0.25mm
82mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
41.5
1
113mm
0.25mm
84mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
42
1
113mm
0.25mm
84mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
1 21/32inch
SOGX 130511
42.5
1
116mm
0.25mm
86mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43
1
116mm
0.25mm
86mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
43.5
1
118mm
0.25mm
88mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
SOGX 130511
44
1
118mm
0.25mm
88mm
40mm
68mm
HB330
GARANT Power Drill
239700 20IP (6.3 Nm)
销售价 数量
 
5713.62
5713.62
5713.62
5713.62
5713.62
6001.28
6001.28
6001.28
6001.28
6001.28
6001.28
6238.13
6238.13
6238.13
6238.13
6238.13
6238.13
6238.13
6580.36
6580.36
6580.36
6580.36
6580.36
6580.36
6580.36
6580.36
6943.75
6943.75
6943.75
6943.75
6943.75
6943.75
6943.75
6943.75
6943.75
6943.75
7340.38
7340.38
7340.38
7340.38
7340.38
7340.38
7827.81
7827.81
7827.81
7827.81
7827.81
8352.09
8352.09
8352.09
8352.09
8352.09
8352.09
8352.09
8352.09
8352.09
8352.09
8948.66
8948.66
8948.66
8948.66

商品详情

商品名称:GARANT Power Drill 可转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号:234000 40

技术说明

螺旋冷却通道确保了最高的稳定性,因此钻芯不会因此被削弱。
孔公差:−0.1 / +0.3 mm
应用

带转位刀片编号 234030 - 234098。
描述

确保出色性能和尺寸精度。即使在艰难的钻削条件下,最大钻深可达 5×D。
提示

其他 1/10 尺寸的中间尺寸可根据要求提供。
应用
Advertisement
带可转位刀片,编号 GG2340 ~ GG2389。

技术参数
切削加工策略
HPC
顶角
180degrees
刀柄
ISO 9766
内冷式
转位刀片钻头最大钻深
2×D
钻削应用
有条件适用,定心钻 凸球面,有条件适用 有条件适用,横向钻孔 有条件适用,叠层钻孔 有条件适用,倾斜钻出 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
SOGX 130511
公称直径 D
40
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
108mm
最大调节限值 Vmax
0.25mm
有效长度 L1
80mm
柄直径 Ds
40mm
柄长 Ls
68mm
类型
HB330
系列
GARANT Power Drill
转位刀片螺栓套件
239700 20IP (6.3 Nm)
适用于英寸直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加