咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VCGW 110304
商品编号
265475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265475 G
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切削加工条件
切削边缘构造
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
VCGW 110304 VCGW 110304
CBN
严重中断 严重中断 严重中断
G
120m/min - 160m/min 120m/min - 160m/min
0.012mm
0.03mm
0.03mm - 0.12mm
2 2
BU7220
粗加工 - 精加工
0.4mm
0.04mm/rev - 0.12mm/rev
销售价 数量
 
1075.41

商品详情

商品名称:VCGW 110304
商品编号:265475 G
技术说明

双刃上料。
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
VCGW 110304 VCGW 110304
刀具材料
CBN
切削加工条件
严重中断 严重中断 严重中断
切削边缘构造
G
切削速度 vc 主要应用
120m/min - 160m/min 120m/min - 160m/min
切割深度 ap max
0.012mm
切割深度 ap min
0.03mm
切割深度 ap
0.03mm - 0.12mm
更换次数/切刃数量
2 2
类型
BU7220
精加工/粗加工分配
粗加工 - 精加工
角半径
0.4mm
进给量 f
0.04mm/rev - 0.12mm/rev
应用
已中断
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
连续
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
不均匀
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加