咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
302093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302093 3
302093 4
302093 5
302093 6
302093 8
302093 10
302093 12
302093 16
302093 20
L2
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
80mm
49.5mm
3mm
9mm
17.4mm
80mm
49.5mm
4mm
10mm
18.4mm
80mm
49.5mm
5mm
11mm
19.4mm
80mm
49.5mm
6mm
16mm
20.4mm
80mm
49.5mm
8mm
14mm
22.4mm
81mm
49.5mm
10mm
20mm
24.5mm
82mm
49.5mm
12mm
18mm
26.6mm
79mm
49.5mm
16mm
24mm
32.3mm
80mm
49.5mm
20mm
28mm
36.4mm
销售价 数量
 
8641.49
8641.49
8641.49
7890.06
7890.06
7890.06
7890.06
9683.25
9683.25

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:302093 8
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)
  • 防锈表面处理。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。
  • 使用变径套。

应用

特别适合模具制造。适用于需要减少轮廓干涉的位置。用于钻孔,铰孔和铣削。用于夹持刀杆精度 h6 的刀具。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,缩径套编号 302135 ~ 302180。
供货范围

包含六角十字扳手。
技术参数
固定器
SK 40 A = 120
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HSC HPC -
型式
ADB
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
L2
80mm
外径 D
49.5mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
14mm
直径 D3
22.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加