咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合式四爪车床卡盘,短锥座 短锥形夹持面
商品编号
315645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
315645 200/5
315645 200/6
不带卡爪时的高度 H1
出入口 E
外径 A
定心锥体 B
带卡爪时的高度 H2
撑杆螺栓的尺寸
支撑螺栓数量
节圆 F
装夹扳手四方 K
重量
锥柄规格
112mm
55mm
200mm
82.575mm
143mm
M10
4
104.8mm
11mm
19kg
5
112mm
55mm
200mm
106.39mm
143mm
M10
4
133.4mm
11mm
19kg
6
销售价 数量
 
29859.52
29859.52

商品详情

商品名称:组合式四爪车床卡盘,短锥座 短锥形夹持面
商品编号:315645 200/5
标准

DIN 702-3.
材料

铸铁
供货范围

包括:
1 组 = 4 个经硬化处理的底爪。
1 组 = 4 个经过淬硬的双向爪(可以作为内外夹紧使用)。
1 个夹头扳手。
Hedgehog text
单独调整相连接卡爪。
中心调整卡爪。
应用

组合式的装夹,通过两种不同的卡爪设定:
a)基爪采用定心设置(负责传动);
b)顶爪可以单独进行设置。

这样一来,就可以装夹形状不规则的工件,就像是在一块平板上一样。用于卡爪调整的螺旋环经过淬硬加工,螺旋的两个侧面和基爪的螺纹牙侧都经过了研磨加工。
短锥刀柄 DIN 702-3。配有柱头螺栓和凸肩螺帽,用于配套符合 DIN 55027 标准要求的主轴头。(DIN 55027 以及国际标准 ISO702/lll 与 DIN 55022(旧规格)相同)。卡盘与轴头的连接可不使用中间法兰。
技术参数
标准
DIN 702-3
属性
不带卡爪时的高度 H1
112mm
出入口 E
55mm
外径 A
200mm
定心锥体 B
82.575mm
带卡爪时的高度 H2
143mm
撑杆螺栓的尺寸
M10
支撑螺栓数量
4
节圆 F
104.8mm
装夹扳手四方 K
11mm
重量
19kg
锥柄规格
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加