咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内圆车刀杆
商品编号
320407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/直径 D − A 尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320407 40/25-90
320407 40/32-110
320407 40/40-120
320407 50/25-90
320407 50/32-110
320407 50/40-140
320407 63/25-100
320407 63/32-125
320407 63/32-160
320407 63/40-140
320407 63/40-180
悬伸长度 A 尺寸
柄直径
90mm
40mm
110mm
40mm
120mm
40mm
90mm
50mm
110mm
50mm
140mm
50mm
100mm
63mm
125mm
63mm
160mm
63mm
140mm
63mm
180mm
63mm
销售价 数量
 
4938.18
4938.18
4938.18
5544.62
5544.62
5544.62
6012.45
6012.45
6012.45
6012.45
6012.45

商品详情

商品名称:内圆车刀杆
商品编号:320407 63/25-100
提示

配套适用的可更换刀头参见编号 264826 − 264827。
应用

用来安装可更换切削刀头。
技术说明

  • 可实现高效车削加工。
  • 用于左旋和右旋加工。

技术参数
固定器
PSC
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
属性
悬伸长度 A 尺寸
100mm
柄直径
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加