咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
306677
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306677 16
306677 22
306677 27
306677 32
306677 40
306677 50
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
38mm
50mm
16
17mm
22mm
22
50mm
50mm
22
19mm
27mm
27
60mm
50mm
27
21mm
32mm
32
78mm
50mm
32
24mm
40mm
40
89mm
60mm
40
27mm
50mm
50
120mm
70mm
50
30mm
销售价 数量
 
2911.80
2911.80
3031.36
3142.37
3261.92
3279.00

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:306677 50
应用

用于夹紧圆筒型端面铣刀和刀头。
技术说明

  • 装夹 ⌀ 40,带有 4 个螺纹孔用于装夹符合 DIN 2079 标准的刀头。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有冷却通道孔。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。
技术参数
固定器
HSK-A 100 短型
型式
A
径向跳动精度
≤ 6µm
刀柄标准
DIN 69882-3 ISO 12164-1 DIN 69893 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
冷却通道孔
不能封闭
切削加工策略
HPC
属性
刀杆直径 d1
50mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
50
外径 D
120mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
50
铣刀杆长度 L4
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加