咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄
商品编号
308499
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:侧固式刀柄
商品编号:308499
应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
技术说明

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

提示

合适的缩径从 PSC 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50,编号 318892。
合适的缩径套从 SK 40 或 HSK 63 缩到 PSC 40 或 PSC 50 请垂询。
合适的缩径套从 SK 50 或 HSK 100 缩到 PSC 63 或 PSC 80 请垂询。
合适的加长杆参见编号 318894、编号 318895 和编号 318896。
可选附件

冷却剂管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术参数
固定器
PSC-40 短型
切削加工策略
HPC HSC -
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加