咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水环泵
商品编号
385025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
385025 WR1
385025 WR2
385025 WR3
吸力
宽度
电动机功率
电机电压
重量
长度
高度
25m3/h
432mm
0.83kW
400V
45.5kg
463mm
602mm
48m3/h
572mm
1.2kW
400V
57kg
515mm
743mm
65m3/h
572mm
2.4kW
400V
72kg
515mm
743mm
销售价 数量
 
54580.01
71448.05
73091.94

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:水环泵
商品编号:385025 WR1
应用

用于驱动真空夹板和夹装系统。
技术说明

  • 冷却润滑剂输送至水环泵的工作液循环回路。
  • 多余液体返回机床。
  • 无需额外的液体分离器。

供货范围

2 m 真空软管,3/2 分路手动杠杆阀,带有通风,真空表。
属性
吸力
25m3/h
宽度
432mm
电动机功率
0.83kW
电机电压
400V
重量
45.5kg
长度
463mm
高度
602mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加