咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄加长杆 3°,减震
商品编号
302415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302415 20/6
302415 20/8
302415 20/10
302415 20/12
柄直径 d
直径 D2
钻孔直径 D1
20mm
12mm
6mm
20mm
14mm
8mm
20mm
16mm
10mm
20mm
18mm
12mm
销售价 数量
 
8504.87
8504.87
8504.87
8504.87

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄加长杆 3°,减震
商品编号:302415 20/6
技术说明

通体钻孔,用于内部冷却液供给(IKZ),最高压力 80 bar。配套提供长度调整螺钉。位于延长杆中间的硬质合金芯体能够缓解产生的震动,并且减小震动。
最大允许的转速 12.000 min-1
优点

  • 避免装夹系统振动。
  • 改进了工件表面质量。
  • 提高了刀具使用寿命。

技术参数
内冷式
有,最高 80 bar
震动
减震
属性
柄直径 d
20mm
直径 D2
12mm
钻孔直径 D1
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加