咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER mini 弹簧夹套竖长杆 圆柱形
商品编号
300684
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300684 8
300684 11
300684 16
300684 20
L2
刀柄长度 L1
外径 D
夹紧范围
柄直径 d
用于 ER 弹簧夹头
15.6mm
70mm
12mm
1mm - 5mm
12mm
8mm
19mm
140mm
16mm
0.5mm - 7mm
16mm
11mm
23mm
140mm
22mm
0.5mm - 10mm
20mm
16mm
29.5mm
140mm
28mm
1mm - 13mm
20mm
20mm
销售价 数量
 
2237.23
2305.55
2356.77
2723.95

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER mini 弹簧夹套竖长杆 圆柱形
商品编号:300684 8
可选附件

装夹扳手编号 309680 − 309740。
ER 弹簧夹套编号 308878 − 309434,备用 ER 螺母编号 309580;309650。
应用

用于延长侧锁定刀柄或弹簧夹头刀柄的伸出长度。
技术说明

圆柱形的刀柄,配套 ER 螺帽。
提示
无法设置长度。
技术参数
切削加工策略
HSC
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
属性
L2
15.6mm
刀柄长度 L1
70mm
外径 D
12mm
夹紧范围
1mm - 5mm
柄直径 d
12mm
用于 ER 弹簧夹头
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加