咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Haas-Mikron 45° 拧紧销,无孔 密封
商品编号
308685
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308685 40
L1
凸肩直径 D
头部直径 D1
总长度 L
扳手开口度
最大拧紧扭矩
螺纹 M
适用于带有颜色代码的锥柄
适用于锥柄
32mm
23mm
15mm
57mm
19mm
50Nm
M16
SK 40
40
销售价 数量
 
171.64
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Haas-Mikron 45° 拧紧销,无孔 密封
商品编号:308685 40
应用

用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
提示

密封 −− 带有 O 形圈。
相应适用的夹紧扳手和扳手开口度参见 eShop。
装配 AB 时,请确保正确的拧紧力矩。
描述

工具支架通过拉钉从主轴的夹爪牢牢拉入主轴。拉钉有不同规格。它是机床和刀具之间的连接件。对拉钉精度、强度和可靠性的要求高。
技术参数
拉紧螺栓标准
MAS 403
属性
L1
32mm
凸肩直径 D
23mm
头部直径 D1
15mm
总长度 L
57mm
扳手开口度
19mm
最大拧紧扭矩
50Nm
螺纹 M
M16
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 40
适用于锥柄
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加