咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棱形卡爪对
商品编号
362500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362500 125
362500 160
卡爪宽度
适合的颜色代码
125mm
Basic HD-Allmatic HD-HOLEX HiPo LC-GARANT LCV125G NC8 TC 钛 2
160mm
Basic HD-Allmatic HD-HOLEX HiPo LC NC8 TC 钛 2
销售价 数量
 
7793.28
10535.06

商品详情

商品名称:棱形卡爪对
商品编号:362500 160
适用于

GARANT NC 编号 360510、360465、361290。
HOLEX 编号 362010。
ALLMATIC 编号 362250 − 362300 以及带编号 361500 − 361520 底爪,适合于版本 NC8。编号 361600、361620 转接卡爪也适合于所有 NC 版本。
提示

固定螺栓需要单独订货,编号 362621 M10×23。
应用

附加卡爪使得其使用功能成倍增加。液压备用卡爪可根据要求用于对于圆形工件的多边夹紧,或对有表面偏差要求的工件的夹紧。
属性
卡爪宽度
160mm
适合的颜色代码
Basic HD-Allmatic HD-HOLEX HiPo LC NC8 TC 钛 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加