咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带直角底座
商品编号
376640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376640 2
376640 3
376640 4
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M6×35mm
6833J
1000N
1200N
48mm
5.6mm
20mm
25.5mm
162mm
94mm
M8×45mm
6833J
1800N
2500N
40mm
6.8mm
24mm
28.5mm
206mm
86.5mm
M8×65mm
6833J
2000N
3000N
60mm
8.5mm
32mm
32mm
282mm
133mm
销售价 数量
 
422.01
514.83
586.66

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:肘夹 带直角底座
商品编号:376640 4
应用

用于生产系列部件时的快速夹紧或释放,或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
技术说明

接触面保护。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。

带直角底座用于侧面安装。
属性
压紧螺栓
M8×65mm
型号
6833J
夹力 P1
2000N
夹力 P2
3000N
夹紧高度 L2
60mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 e
32mm
孔距 f
32mm
总长度
282mm
整体高度
133mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加