咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校正楔块“Herkules”
商品编号
374900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
374900 63
374900 125
374900 190
丝杠每转动一次的高度调整
型号
底面宽度
底面长度
最小支承高度
最高支架高度
负载能力
0.86mm
6460
40mm
63mm
50mm
63mm
40kN
1.16mm
6460
115mm
125mm
100mm
125mm
100kN
2.02mm
6460
145mm
175mm
170mm
190mm
250kN
销售价 数量
 
4121.33
8811.98
23032.44

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:校正楔块“Herkules”
商品编号:374900 63
提示

扁平工件托架,带 ⌀ 12 mm 定心孔,适用于编号 375000 − 375030 的顶帽。
供货范围

含可更换球形衬垫,编号为 375000。
技术说明

非常稳定的结构;球墨铸铁和调质钢。经过研磨加工的楔面能够实现细腻且均匀的高度调整,精度超过 1/10 mm。可以通过滚花螺钉,或者使用一把六角扳手来进行高度调整。双重效应能够保证大行程和精确的垂直动作,同时不会出现侧向偏移。
应用

特别适用于大型工具机床及加工锻铸的重型工件。
属性
丝杠每转动一次的高度调整
0.86mm
型号
6460
底面宽度
40mm
底面长度
63mm
最小支承高度
50mm
最高支架高度
63mm
负载能力
40kN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加