咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垂直肘夹 带垂直底座
商品编号
376510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376510 1
376510 2
376510 3
376510 4
376510 5
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
总长度
整体高度
M5×30mm
6802J
600N
1100N
23.5 − 25mm
4.5mm
16mm
61mm
109mm
M6×35mm
6802J
800N
1200N
28,5 − 32mm
5.5mm
20mm
78mm
144.5mm
M8×45mm
6802J
1200N
2500N
41mm
7.5mm
20mm
112mm
200mm
M8×65mm
6802J
1700N
3000N
55,5mm
8.6mm
32mm
141mm
244mm
M12×80mm
6802J
3000N
5000N
66mm
8.5mm
45mm
195mm
301mm
销售价 数量
 
324.22
398.47
482.68
631.19
997.51

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:垂直肘夹 带垂直底座
商品编号:376510 5
技术说明

通过垂直底脚固定于连接片及焊接结构之上。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
  • 压紧螺栓防遗失保险。
  • 通过安全夹紧件使手指无法伸入而提供手指保护。

应用

用于生产系列部件的快速夹紧或释放, 或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,弯曲,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
属性
压紧螺栓
M12×80mm
型号
6802J
夹力 P1
3000N
夹力 P2
5000N
夹紧高度 L2
66mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 e
45mm
总长度
195mm
整体高度
301mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加