咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可推移的夹钳 短型
商品编号
370092
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370092 5
370092 6
A
A1
B
B1
L
T 形槽宽度
固定螺栓 G1
型号
夹紧力
夹紧高度 h-H
扳手开口度 SW
紧固螺栓 G
调整行程 V
36mm
78mm
54mm
18mm
95mm
14mm
M16
764Md
32kN
6mm - 50mm
8mm
M12
12mm - 82mm
42mm
92mm
60mm
20mm
110mm
18mm
M20
764Md
40kN
6mm - 50mm
10mm
M16
15mm - 95mm
销售价 数量
 
3242.61
3725.29

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:可推移的夹钳 短型
商品编号:370092 6
供货范围

  • 基本元件和基体。
  • 带装夹螺栓的 DIN 508 T 型槽螺母,强度等级 12.9。

技术说明

  • 夹紧力 30 或 49 kN,拧紧力矩约为 100 Nm。
  • 夹钳各部件由黑色镀锌的调质合金钢锻造而成。
  • 高度和长度可无级调节。
  • 低安装高度。

可选附件
压片编号 370096。
属性
A
42mm
A1
92mm
B
60mm
B1
20mm
L
110mm
T 形槽宽度
18mm
固定螺栓 G1
M20
型号
764Md
夹紧力
40kN
夹紧高度 h-H
6mm - 50mm
扳手开口度 SW
10mm
紧固螺栓 G
M16
调整行程 V
15mm - 95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加