咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速肘夹 较短的结构
商品编号
376700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376700 2
376700 3
376700 5
压紧螺栓
型号
夹紧力 P(推力和拉力)
夹紧行程
夹钳上的端面螺纹
总长度 L
总高度 H
M6×25mm
6844J
1000N
21.5mm
M 16×1.5mm
161.5mm
73mm
M8×35mm
6844J
2500N
40mm
M 20×1.5mm
258mm
123mm
M12×50mm
6844J
4000N
67mm
M24×1,5mm
364mm
149mm
销售价 数量
 
543.35
631.19
997.51

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速肘夹 较短的结构
商品编号:376700 5
可选附件

角形底座,编号 376730。
提示

  • 可使用直角底座(编号 376730)进行法兰固定。
  • 不锈钢材质的型号可按需提供。
  • 配套直角底座请参见备件目标中的编号 373760 和 376735。

技术说明

经过热处理的配合螺钉。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。

应用

  • 直接固定在金属壁板上。
  • 夹具基体带端面螺纹。

属性
压紧螺栓
M12×50mm
型号
6844J
夹紧力 P(推力和拉力)
4000N
夹紧行程
67mm
夹钳上的端面螺纹
M24×1,5mm
总长度 L
364mm
总高度 H
149mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加