咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
法兰螺母
商品编号
375390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375390 M8
375390 M10
375390 M12
375390 M14
375390 M16
375390 M18
375390 M20
375390 M24
375390 M30
中心距 e
凸肩直径
凸肩高度
型号
总长度
扳手开口度 SW
螺纹
14.4mm
18mm
3.5mm
6331
12mm
13mm
M8
17.8mm
22mm
4mm
6331
15mm
16mm
M10
20.03mm
25mm
4mm
6331
18mm
18mm
M12
23.4mm
28mm
4.5mm
6331
21mm
21mm
M14
26.8mm
31mm
5mm
6331
24mm
24mm
M16
30.1mm
34mm
5mm
6331
27mm
27mm
M18
33.5mm
37mm
6mm
6331
30mm
30mm
M20
40mm
45mm
6mm
6331
36mm
36mm
M24
51.3mm
58mm
8mm
6331
45mm
46mm
M30
销售价 数量
 
10.55
14.20
16.43
48.59
30.23
48.39
51.33
78.01
219.73

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:法兰螺母
商品编号:375390 M8
材料

调质钢,强度 10。
标准

DIN 6331
技术说明

凸缘螺帽(= 1.5 d 高)DIN 6331,锻造加工。
属性
中心距 e
14.4mm
凸肩直径
18mm
凸肩高度
3.5mm
型号
6331
总长度
12mm
扳手开口度 SW
13mm
螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加