咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带安全锁止机构
商品编号
376650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376650 3
376650 4
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M8×45mm
6830SJ
1800N
2500N
32mm
6.5mm
25.7mm
26.9mm
206mm
48.5mm
M8×65mm
6830SJ
2000N
3000N
45mm
8.5mm
41mm
36mm
287mm
75mm
销售价 数量
 
856.40
1212.89

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:肘夹 带安全锁止机构
商品编号:376650 4
应用

具有专利技术的安全锁定装置,特别适用于震动加工的工况下使用。
技术说明

  • 不锈钢铆钉。
  • 经过表面硬化处理的轴承衬套。
  • 轴承位置涂有润滑脂。
  • 整套,带经过调质和电镀处理的压紧螺栓。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
  • 接触面保护。

属性
压紧螺栓
M8×65mm
型号
6830SJ
夹力 P1
2000N
夹力 P2
3000N
夹紧高度 L2
45mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 e
41mm
孔距 f
36mm
总长度
287mm
整体高度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加