咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速肘夹 带可换插手柄
商品编号
376760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376760 4
376760 5
376760 7
376760 8
主体宽度 n
主体长度 f
压紧螺栓
型号
夹紧力 P(推力和拉力)
夹紧行程
孔直径 d
孔距 g
孔距 k
孔距 l
孔距 m
总长度 L
总高度 H
至螺栓中心的装夹高度
重量
47mm
90mm
M8×35mm
6842PL
7000N
32mm
5.5mm
33.3mm
25mm
36.5mm
155mm
132mm
12mm
0.65kg
58mm
137mm
M10X50mm
6842PL
12000N
50mm
8.5mm
41mm
8mm
35mm
41mm
250mm
210mm
18mm
1.65kg
84mm
198mm
M12×50mm
6842PL
25000N
75mm
10.5mm
54mm
12mm
45mm
45mm
355mm
285mm
22mm
4.28kg
86mm
254mm
M16×80mm
6842PL
45000N
106mm
10.5mm
57mm
14.5mm
70mm
70mm
440mm
360mm
28mm
7.72kg
销售价 数量
 
806.90
1318.08
2710.43
3205.48

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速肘夹 带可换插手柄
商品编号:376760 8
应用

  • 在批量生产中用于快速夹紧 / 张开。
  • 作为压紧式和拉紧式夹爪。
  • 安装于特殊夹紧装置上。
  • 用于在钻孔、铰孔、研磨、折弯、焊接、安装等过程中装夹工件。

技术说明

  • 非常坚固的设计,带有推杆导向装置。
  • 推杆和手柄保持同步。
  • 基体采用可锻铸铁。
  • 手柄部件和推杆采用经过镀锌和钝化处理的调质钢。
  • 经过调质处理的压紧螺栓。

  • 硬化螺栓,免保养套筒。
  • 适合高夹紧力。
  • 基体采用可锻铸铁,表面带有黑色抗氧化层。

属性
主体宽度 n
86mm
主体长度 f
254mm
压紧螺栓
M16×80mm
型号
6842PL
夹紧力 P(推力和拉力)
45000N
夹紧行程
106mm
孔直径 d
10.5mm
孔距 g
57mm
孔距 k
14.5mm
孔距 l
70mm
孔距 m
70mm
总长度 L
440mm
总高度 H
360mm
至螺栓中心的装夹高度
28mm
重量
7.72kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加