咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
光面顶爪 对
商品编号
360135
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360135 80
360135 120
卡爪宽度 b
夹紧范围 B - A
支承高度 C
用于类型
80mm
7mm - 88mm
54.95mm
80
120mm
7mm - 107mm
57mm
120
销售价 数量
 
3158.89
3810.66
  • 商品详情

商品详情

商品名称:光面顶爪 对
商品编号:360135 80

材料

经过瞬时渗氮的工具钢。
供货范围

配套提供紧固螺钉。

属性
卡爪宽度 b
80mm
夹紧范围 B - A
7mm - 88mm
支承高度 C
54.95mm
用于类型
80
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加