咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
长螺母
商品编号
375385
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375385 M6
375385 M8
375385 M10
375385 M12
375385 M14
375385 M16
375385 M18
375385 M20
375385 M24
375385 M30
中心距 e
凸肩直径
凸肩高度
型号
总长度
扳手开口度 SW
螺纹
11.05mm
6330B
9mm
10mm
M6
14.4mm
18mm
3.5mm
6330B
12mm
13mm
M8
17.8mm
22mm
4mm
6330B
15mm
16mm
M10
20.03mm
25mm
4mm
6330B
18mm
18mm
M12
23.4mm
28mm
4.5mm
6330B
21mm
21mm
M14
26.8mm
31mm
5mm
6330B
24mm
24mm
M16
30.1mm
34mm
5mm
6330B
27mm
27mm
M18
33.5mm
37mm
6mm
6330B
30mm
30mm
M20
40mm
45mm
6mm
6330B
36mm
36mm
M24
51.3mm
58mm
8mm
6330B
45mm
46mm
M30
销售价 数量
 
6.80
6.80
9.43
11.06
24.15
21.40
39.57
36.01
58.53
146.69

商品详情

商品名称:长螺母
商品编号:375385 M8
材料

调质钢,强度 10。
技术说明

厚螺帽(= 1.5 d 高),一端扁平,用来支承平垫圈,编号 375340,另一端则呈球面,用来支承锥面垫圈,编号 375355 D 或者编号 375360 G。
标准

DIN 6330 B
属性
中心距 e
14.4mm
凸肩直径
18mm
凸肩高度
3.5mm
型号
6330B
总长度
12mm
扳手开口度 SW
13mm
螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加