咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垫圈
商品编号
375340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375340 M6
375340 M8
375340 M10
375340 M12
375340 M14
375340 M16
375340 M18
375340 M20
375340 M22
375340 M24
375340 M27
375340 M30
375340 M36
厚度 h
型号
外径 d2
适用于螺纹
钻孔直径 d1
3mm
6340
17mm
M6
6.4mm
4mm
6340
23mm
M8
8.4mm
4mm
6340
28mm
M10
10.5mm
5mm
6340
35mm
M12
13mm
5mm
6340
40mm
M14
15mm
6mm
6340
45mm
M16
17mm
6mm
6340
45mm
M18
19mm
6mm
6340
50mm
M20
21mm
8mm
6340
50mm
M22
23mm
8mm
6340
60mm
M24
25mm
10mm
6340
68mm
M27
28mm
10mm
6340
68mm
M30
31mm
10mm
6340
80mm
M36
38mm
销售价 数量
 
9.74
10.14
10.65
12.58
14.61
17.86
22.72
28.61
34.09
42.81
72.44
73.04
123.16

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:垫圈
商品编号:375340 M6

应用

非常适用于夹钳。
特别用于工装部件制造。
技术说明

高强度,经压平及硬化处理,倒角。
标准

DIN 6340

属性
厚度 h
3mm
型号
6340
外径 d2
17mm
适用于螺纹
M6
钻孔直径 d1
6.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加